DIN 7983 INOX A4 M-03,9X032 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB3,9X32PHEFA4
Rubix:799134560000
fabricante:7983439 32
EAN:4043377171337


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-03,9X032 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 3,9X32 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7983 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a4 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
222,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
32 mm