DIN 84 INOX A2-50 M-02X020 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTCFDU2X20EFA2
Spartex:VMTCF2X20EFA2-50
Rubix:799115130000
fabricante:008422 20
EAN:4043377007537


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-02X020 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 2X20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
81,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M2