DIN 7983 INOX A2 M-03,5X060 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB3,5X60PHEFA2
Rubix:799134626000
fabricante:7983235 60
EAN:4043377169402
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-03,5X060 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 3,5X60 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7983
Diámetro métricom3
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,95 Sin IVA
/ 500 unidades
129,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)