DIN 7984 INOX A2-50 M-08X120 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED8X120PFA2-50
Rubix:799124380000
fabricante:798428 120
EAN:4043377263278


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-08X120 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 8X120 SW6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
324,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm