DIN 963 INOX A4-70 M-10X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF10X45EFA4-70
Rubix:799133964000
fabricante:0963410 45
EAN:4043377111067


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-10X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-70 10X45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
378,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
10 mm
Longitud
45 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M10