ISO 14581 INOX A2-50 M-03X035 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX3X35EFA2-50
Rubix:799131733000
fabricante:1458123 35
EAN:4043377232571
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-03X035 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 3X35/35 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14581
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
87,15 Sin IVA
/ 500 unidades
105,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico