ART. 9113 INOX A2 M-08X060 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTFHCT8X60EFA2
Rubix:799143359000
fabricante:911328 60
EAN:4043377128041
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-08X060 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 8X60 sw 5 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw 5 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,00 Sin IVA
/ 100 unidades
237,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (48)