DIN 7983 INOX A2 M-02,9X006,5 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB2,9X6,5PHEFA2
Rubix:799134722000
fabricante:7983229 65
EAN:4043377169297
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-02,9X006,5 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 2,9X6,5 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
44,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
53,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6.5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella