ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-05,5X050 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 3MM C/ARAND. EPDM

ranurados con revestimiento plateado liso

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VPTHBI5,5X50EFA2CV
Rubix:799144209000
fabricante:95042B355 50
EAN:4043377254832
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-05,5X050 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 3MM C/ARAND. EPDM


Tornillos perforadores bimetálicos hexagonales A2BIMETAL 5,5X50 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
895,00 Sin IVA
/ 250 unidades
1082,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico