ISO 14580 INOX A4-50 M-08X022 TX45 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX8X22EFA4-50
Rubix:799137128000
fabricante:1458048 22
EAN:4043377414038


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-08X022 TX45 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 8X22 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
607,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm