DIN 965 INOX A4-50 M-04X100 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH4X100EFA4-50
Rubix:799132776000
fabricante:096544 100
EAN:4043377286741
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-04X100 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 4X100 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom4
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,50 Sin IVA
/ 200 unidades
241,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)