DIN 84 INOX A2-50 M-04X040 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTCFDU4X40EFA2
Spartex:VMTCF4X40EFA2-50
Rubix:799136473000
fabricante:008424 40
EAN:4043377008442


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-04X040 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 4X40
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
153,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M4