DIN 84 INOX A4-70 M-05X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF5X6EFA4-70
Rubix:799136369000
fabricante:008445 6
EAN:4043377010544
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-70 M-05X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-70 5X6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 84
Diámetro métricom5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,45 Sin IVA
/ 500 unidades
117,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

6 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (366)