ISO 14583 INOX A4-50 M-03X005 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX3X5EFA4-50
Rubix:799137693000
fabricante:1458343 5
EAN:4043377177551


Resumen técnico
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14583 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-03X005 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 3X5 TX10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
64,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
5 mm