NFE 25-129 INOX A2-50 M-06X030 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Tornillo de cabeza ovalada con cabeza grande, doble ranura
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881502
Spartex:VMTRLD6X30EFA2-50
Rubix:799144674000
fabricante:2512926 30
EAN:4043377335869


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NFE 25129 |
Detalles de producto : NFE 25-129 INOX A2-50 M-06X030 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Torn. cabeza redonda, cabeza grande, ranura doble A2-50 6X30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NFE 25129 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Acabado | inox |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,44 € Sin IVA
/ 200 unidades
177,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm