ART. 9131 INOX A2 M-08X010 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, unidireccional
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCBF8X10EFA2
Rubix:799143990000
fabricante:913128 10
EAN:4043377132741


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9131 INOX A2 M-08X010 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.semirr., accion.de un sentido, rosca para chapa
A2 8X10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
169,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm