DIN 7984 INOX A4-50 M-16X065 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED16X65PFA4-50
Rubix:799124625000
fabricante:7984416 65
EAN:4043377263476


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-16X065 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 16X65 SW14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
886,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
65 mm