ART. 9097 INOX A2 M-10X060 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO
Tornillo cabeza martillo tipo 28/15
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTREC28-10X60EFA2
Rubix:799144937000
fabricante:9097210 60
EAN:4043377228079


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9097 INOX A2 M-10X060 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO
Tornillos con cabeza de martillo tipo 28/15 A2 10X60
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | cabeza de martillo |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
378,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm