DIN 6912 INOX A2-50 M-06X050 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB6X50EFA2-50
Rubix:799124026000
fabricante:691226 50
EAN:4043377148797
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-06X050 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 6X50 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,00 Sin IVA
/ 100 unidades
158,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)