ISO 14579 INOX A4-70 M-10X030 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX10X30EFA4-70
Rubix:799135743000
fabricante:14579410 30
EAN:4043377349521


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-10X030 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 10X30 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
330,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm