ISO 14581 INOX A2-50 M-10X090 TX50 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFTTX10X90EFA2-50
Rubix:799131803000
fabricante:14581210 90
EAN:4043377344281
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-10X090 TX50 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 10X90/90 TX50
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 14581
Diámetro métricom10
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,00 Sin IVA
/ 50 unidades
275,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (317)