ART. 9101 INOX A2 M-03X010 SP4 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCBDT3X10EFA2
Rubix:799144051000
fabricante:910123 10
EAN:4043377126634
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9101 INOX A2 M-03X010 SP4 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2 3X10 SP4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom3
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasp4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,00 Sin IVA
/ 100 unidades
147,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Diámetro métrico

Seleccione variantes (27)