ISO 14581 INOX A4-50 M-03X040 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX3X40EFA4-50
Rubix:799131730000
fabricante:1458143 40
EAN:4043377232908


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14581 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-03X040 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 3X40/40 TX10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,90 € Sin IVA
/ 500 unidades
175,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm