DIN 966 INOX A4-70 M-06X030 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPH6X30EFA4-70
Rubix:799128558000
fabricante:096646 30
EAN:4043377123060


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-70 M-06X030 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A4-70 6X30 PH3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,24 € Sin IVA
/ 200 unidades
179,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm