DIN 6912 INOX A4-50 M-03X010 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCTB3X10EFA4-50
Rubix:799124153000
fabricante:691243 10
EAN:4043377149756
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-03X010 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 3X10 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 6912
Diámetro métricoM3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
2790,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
3375,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico