DIN 603 INOX A2-70 M-06X065 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC6X65EFA2-70
Rubix:799136569000
fabricante:060326 65/65
EAN:4043377048646


Resumen técnico
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-06X065 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 6X65/65
Información técnica
Atributos
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,33 € Sin IVA
/ 100 unidades
88,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
65 mm