DIN 85 INOX A4-70 M-06X050 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCLF6X50EFA4-70
Rubix:799135825000
fabricante:008546 50
EAN:4043377012630


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 85 INOX A4-70 M-06X050 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillo cabeza redonda con ranura A4-70 6X50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 85 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
287,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm