DIN 603 INOX A4-70 M-06X080 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC6X80PFA4-70
Rubix:799136545000
fabricante:060346 80
EAN:4043377320704
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-06X080 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 6X80
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca6 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
147,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
177,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella