ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02X006 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC2X6EFA4-50
Rubix:799127687000
fabricante:7380142 6
EAN:4043377385277
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02X006 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 2X6/6 sw1,3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom2
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw1,3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
846,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
1024,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)