DIN 923 INOX A1 M-06X012 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos ranurados de cabeza plana
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBDF6X12PFA1
Rubix:799138422000
fabricante:092326 12
EAN:4043377078575


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : DIN 923 INOX A1 M-06X012 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos de cabeza plana A1 6X12
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Norma | din 923 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | placa |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
155,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm