DIN 7985 INOX A2-70 M-05X040 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH5X40EFA2-70
Rubix:799138136000
fabricante:798525 40
EAN:4043377176882


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-05X040 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 5X40 PH2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
244,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm