DIN 603 INOX A4-70 M-06X035 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC6X35EFA4-70
Rubix:799136602000
fabricante:060346 35/35
EAN:4043377049889


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-06X035 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 6X35/35
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
160,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm