ISO 7380-1 INOX A2-50 M-12X040 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC12X40EFA2-50
Rubix:799127741000
fabricante:73801212 40
EAN:4043377207661
brand logo

Resumen técnico

Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-12X040 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 12X40/40 sw8

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca12 mm
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
93,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
112,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella