DIN 603 INOX A2-70 M-06X030 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTRCC6X30A2EF
Spartex:VTRCC6X30EFA2-70
Rubix:799136608000
fabricante:060326 30/30
EAN:4043377048547


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-06X030 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 6X30/30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,68 € Sin IVA
/ 200 unidades
115,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm