DIN 603 INOX A2-70 M-12X140 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC12X140PFA2-70
Rubix:799136968000
fabricante:0603212 140
EAN:4043377320025


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-12X140 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 12X140
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 603 |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
438,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
140 mm