ISO 7380-1 INOX A4-50 M-08X075 TX40 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCTX8X75EFA4-50
Rubix:799126499000
fabricante:738014T8 75
EAN:4043377314635
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-08X075 TX40 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 8X75/75 TX40
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellat40
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
258,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
312,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella