ISO 7380-2 INOX A4-50 M-06X080 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE6X80EFA4-50
Rubix:799127218000
fabricante:7380246 80
EAN:4043377267436


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-06X080 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 6X80/80 sw4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
186,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm