Referencias
Bahco:601000800
Rubix:798172540000
EAN:8413345202299

Documentos
Detalles de producto : 601000800 6010-80MM TORN BANCO
Cualidades
•Morsa de banco profesional de guía redonda y de servicio pesado
Mordazas intercambiables endurecidas en superficie
Rosca de husillo laminada para un funcionamiento suave
Yunque pulido sobredimensionado
Mordazas y husillo de repuesto 6010M y 6010H
Mordazas intercambiables endurecidas en superficie
Rosca de husillo laminada para un funcionamiento suave
Yunque pulido sobredimensionado
Mordazas y husillo de repuesto 6010M y 6010H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6210 g |
|---|---|
| Apertura | 90 mm |
| Peso | 6050 g |
| Tipo | regular |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,57 € Sin IVA
/ unidad
259,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
