REGULADOR DE ALTURA AUTOMATICO P/TORNILLO DE BANCO 150 MM

Regulador de altura automático para LEINEN tornillo de banco

Ver información técnica

Referencias

Kiesel:DL/L/JR 150
Rubix:799297015000
fabricante:DL/L/JR 150
EAN:4250157109286
brand logo

Resumen técnico

Tiporegular

Detalles de producto : REGULADOR DE ALTURA AUTOMATICO P/TORNILLO DE BANCO 150 MM


Regulador de altura, automático

Características: El ajuste automático hasta un máx. de 215 mm mediante resorte de compresión por gas permite una regulación vertical continua y un giro de 360°. Entrega sin tornillos de sujeción.
Height adjuster, automatic 150mm

Información técnica


Atributos
Tiporegular
309,35 € Sin IVA
/ unidad
374,31 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días