Rodamiento de bolas ranurado SNR 6009FT150ZZ, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
Topline rodamientos de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6009FT150ZZ
Rubix:006009156106
EAN:3413520352851




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6009 FT 150 ZZ
TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación a 150°C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84x27x84 mm |
|---|---|
| Peso neto | 250 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9700 rpm |
| Velocidad límite | 8200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20500 N |
| Peso | 0.243 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,80 € Sin IVA
/ unidad
68,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días