Rodamiento de bolas ranurado FAG 6026-2Z, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 130 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6026-2Z
Rubix:006026060008
fabricante:0190027000000
EAN:4012801201780
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6026-2Z


Rodamiento de bolas de ranura 60..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de separación de doble cara
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x200x200 mm
Peso neto3391 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie60..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia4350 rpm
Velocidad límite3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r101000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr113000 N
405,46 € Sin IVA
/ unidad
490,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas