Rodamiento de bolas ranurado SKF 6200-2Z/C4, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6200-2Z/C4
Rubix:798788368000
fabricante:109084
EAN:7316571319728
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6200-2Z/C4

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6200-2Z/C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x30x30 mm
Peso neto32,7 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc4
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia56000 rpm
Velocidad límite28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2360 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5400 N
6,81 € Sin IVA
/ unidad
8,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas