LLAVE COMBINADA CARRACA 16 MM

467B - Llaves mixtas con trinquete métricas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:467B.16
Rubix:798629984000
EAN:3662424064708
brand logo
Resumen técnico
Apertura16
Longitud208 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 16 MM


• Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad. • Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca. Mejor acceso. • Angulo de recuperación de 5° (7.5° para la dimensión 6 mm; 6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm). Productividad mejorada. • Cabeza y horquilla inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 16MM

Aplicaciones

Para todas las aplicaciones comunes.

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Apertura16
Longitud208 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,50 Sin IVA
/ unidad
38,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días