Referencias
Beta Tools:900K 14
Rubix:798163181000
fabricante:009009140
EAN:8014230560656

Detalles de producto : 900K 14-LLAVES DE VASO 1/4 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28,4 g |
| Apertura | 14 |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,14 € Sin IVA
/ unidad
6,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
