28M-18

Juego de llaves de vaso 28M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:28M-18
Rubix:798210380000
EAN:7314151834753
brand logo

Resumen técnico

Apertura18
Longitud200 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 28M-18


Llaves de vaso curvas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive de 12 caras en anillo pasante. Perfil Dynamic-Drive de 6 caras en anillo recto. Go-trough en anillo pasante y tapa larga en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para una superficie de alta calidad.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto370 g
Apertura18
Longitud200 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
22,66 Sin IVA
/ unidad
27,42 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h