Referencias
Beta Tools:42MP 19
Rubix:798163039000
fabricante:000420619
EAN:8014230158860



Documentos
Detalles de producto : 42MP 19-LLAVES COMBINADAS CROMADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 164 g |
| Longitud | 233 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,32 € Sin IVA
/ unidad
24,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
