Referencias
Beta Tools:52 11
Rubix:798164878000
fabricante:000520011
EAN:8014230021249



Documentos
Detalles de producto : 52 11-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,2 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 119 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,61 € Sin IVA
/ unidad
11,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
