LLAVE ESTRELLA PLANA 26X28 59.26X28


59 - Llaves de estrella rectas métricas

Referencias
facom:59.26X28
rubix:798501181000
ean:3148511139400
Resumen técnico
Apertura26X28 mm
Longitud270 mm
Acabadosatinado, cromado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA PLANA 26X28 59.26X28


• Llaves de estrella rectas: las cabezas finas y el mango corto permiten trabajar en los conjuntos mecánicos con obstáculos. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA RECTA 26X28MM

Información técnica


Atributos
Apertura26X28 mm
Longitud270 mm
Acabadosatinado, cromado
Peso230 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,95 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h