Referencias
Bahco:111M-27
Rubix:798210249000
EAN:7314151828820

Detalles de producto : 111M-27
Llaves de estrella, curvas, métricas. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Eje en forma de U para mayor comodidad. Posición de la mordaza 15 con cabezas más planas para una mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de doce caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Lado del anillo 15 curvado para protección de la mano y mejor agarre. Medidas exactas más grandes y bilaterales para un mejor reconocimiento. Cromado, finamente pulido para una alta calidad de superficie. Diseño en forma de U patentado. SB = embalado individualmente en una tarjeta de plástico informativa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Apertura | 27 |
| Longitud | 310 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,14 € Sin IVA
/ unidad
25,58 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h