MODULO HERRAMIENTA 163-95-8 LLAVES DE DOS BOCAS

Tool module 163-95/8 metr.open-end wr.

Ver información técnica
Referencias
Hazet:163-95/8
Rubix:799288510000
EAN:4000896145669
brand logo

Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 163-95-8 LLAVES DE DOS BOCAS


Módulo de herramientas llaves fija doble, de 8 piezas, módulo 1/3

Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm

Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.

Juego de llaves fijas dobles, 8 piezas
8 llaves fija doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
Tool module 163-95/8 metr.open-end wr.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,15 Sin IVA
/ unidad
101,82 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días